Europole - LED'UP UNIVERSAL ONE rond ori blanc 4000K 6W 650lm 60° IP65 - 57101

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592077591

Réf. Sonepar

00584207759

Réf. Fournisseur

57101

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

650...650 lm

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

108 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL ONE rond orientable, blanc mat, blanc 4000K, IRC80, 6W, 650lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ONE rond orientable, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC80, 6W, 650lm (108,3lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés. Une puissance allant de 5 à 6W, flux lumineux de 500 à 650 lm, existe en Switch(2700/3000/4000K), 3000K, 4000K, TW et RGB+TW, IRC > 90, optiques dichroïque 60°, dimmable TRIAC, existe en version Bluetooth Mesh et Wiz Pro (non recouvrables), compatible salle de bain Vol.1. Disponible en rond et carré, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies. Diamètre 82 mm, diamètre d'encastrement 68mm. Durée de vie 50 000 Hrs.
SWITCH EVO : La version éco-responsable en polycarbonate recyclé, avec source et driver remplaçables et compatible avec l'ensemble des collerettes, vient compléter la gamme.

LED'UP UNIVERSAL PRO : Une version plus puissante allant jusqu'à 1025 lm et en version DALI, est également disponible. Compatible avec l'ensemble des collerettes de la gamme.



Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.