Europole - LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 6W IP65/IP20 - 57016E

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592118768

Réf. Sonepar

00584211876

Réf. Fournisseur

57016E

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

39 mm

diamètre externe:

68 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20 RE2020 (monté avec une collerette). Compatible tout isolant (NF EN 60598-1).

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable orientable. Source & driver remplaçables. Polycarbonate recyclé. Vendu sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP20 (monté avec une collerette), compatible volume salle de bain : 1, RE2020 (monté avec une collerette), compatible isolants : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Diamètre d'encastrement : 68mm. Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans). Compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés. Une puissance allant de 5 à 6W, flux lumineux de 500 à 650 lm, existe en Switch(2700/3000/4000K), 3000K, 4000K, TW et RGB+TW, IRC > 90, optiques dichroïque 60°, dimmable TRIAC, existe en version Bluetooth Mesh et Wiz Pro (non recouvrables), compatible salle de bain Vol.1. Disponible en rond et carré, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies. Diamètre 82 mm, diamètre d'encastrement 68mm. Durée de vie 50 000 Hrs.
SWITCH EVO : La version éco-responsable en polycarbonate recyclé, avec source et driver remplaçables et compatible avec l'ensemble des collerettes, vient compléter la gamme.

LED'UP UNIVERSAL PRO : Une version plus puissante allant jusqu'à 1025 lm et en version DALI, est également disponible. Compatible avec l'ensemble des collerettes de la gamme.



Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.