Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - LED'UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond ori blanc TW 2700K-6500K 6W 60° IP65 - 57027

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592014831

Réf. Sonepar

00584057027

Réf. Fournisseur

57027

Marque

Europole

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...600 lm

diamètre externe:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond orientable, blanc mat, TW 2700K-6500K, IRC90, 6W, 500-600lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond orientable, blanc mat (RAL9016), TW 2700K-6500K, IRC90, 6W, 500-600lm (100lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés. Une puissance allant de 5 à 6W, flux lumineux de 500 à 650 lm, existe en Switch(2700/3000/4000K), 3000K, 4000K, TW et RGB+TW, IRC > 90, optiques dichroïque 60°, dimmable TRIAC, existe en version Bluetooth Mesh et Wiz Pro (non recouvrables), compatible salle de bain Vol.1. Disponible en rond et carré, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies. Diamètre 82 mm, diamètre d'encastrement 68mm. Durée de vie 50 000 Hrs.
SWITCH EVO : La version éco-responsable en polycarbonate recyclé, avec source et driver remplaçables et compatible avec l'ensemble des collerettes, vient compléter la gamme.

LED'UP UNIVERSAL PRO : Une version plus puissante allant jusqu'à 1025 lm et en version DALI, est également disponible. Compatible avec l'ensemble des collerettes de la gamme.



Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.