Europole - LINK : Câble 1m AD8 immergeable 2x0,75mm² - 2214

SEET
CopieCopie
Europole - LINK : Câble 1m AD8 immergeable 2x0,75mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000506

Réf. Sonepar

00584019587

Réf. Fournisseur

2214

Marque

Europole

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

autre

LINK : Câble 1m AD8 2x0,75mm², immergeable 100m. Compatible avec linéaires LED SHARK 12/24V sur-mesure monochromes.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble 1m AD8 2x0,75mm², immergeable 100m. Compatible avec linéaires LED SHARK 12/24V sur-mesure monochromes.