Europole - LINK : Câble blanc 1m 20AWG 2x0,5mm² pour linéaire LED - 2200F

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115477

Réf. Sonepar

00584211547

Réf. Fournisseur

2200F

Réf. Commerciale

Europole

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

blanc

LINK : Câble blanc 1m 20AWG 2x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure monochromes IP20.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble blanc 1m 20AWG 2x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure monochromes IP20.