Europole - LINK : Câble HO5RN-F 3G 1mm² en bobine de 50m - 2213B

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027923

Réf. Sonepar

00584001494

Réf. Fournisseur

2213B

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1 mm²

couleur:

autre

LINK : Câble HO5RN-F 3G 1mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec les produits LED 230VAC.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble HO5RN-F 3G 1mm² vendu en bobine de 50m.