Europole - Luminaire étanche ORAKI 2 SWITCH gris 14-28W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 590016

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1270 mm

  • largeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120372

Réf. Sonepar

00584212037

Réf. Fournisseur

590016

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1270 mm

largeur:

96 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire étanche ORAKI 2 SWITCH 1200mm IP66 IK10 gris, 3000K/4000K/6500K 14/18/24/28W 2400/3216/3840/4830lm (175lm/W). Diffuseur opale. Installation : saillie/suspension

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche EUROPOLE ORAKI 2 SWITCH 1200mm gris, blanc 3000K/4000K/6500K 14/18/24/28W, lumen à 4000K : 2400/3216/3840/4830lm (175lm/W), IRC>80, SDCM5. Flicker free. Diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de prote