Europole - Luminaire étanche ORAKI 3 SWITCH gris 18-36W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 590026

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1570 mm

  • largeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120389

Réf. Sonepar

00584212038

Réf. Fournisseur

590026

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1570 mm

largeur:

96 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire étanche ORAKI 3 SWITCH 1500mm IP66 IK10 gris, 3000K/4000K/6500K 18/24/30/36W 3130/4215/4900/6000lm (175lm/W). Diffuseur opale. Installation : saillie/suspension

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche EUROPOLE ORAKI 3 SWITCH 1500mm gris, blanc 3000K/4000K/6500K 18/24/30/36W, lumen à 4000K : 3130/4215/4900/6000lm (175lm/W), IRC>80, SDCM5. Flicker free. Diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de protection I, IP66 IK10. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : polycarbonate. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation via clips de fixation (inclus).