Europole - MICRO-ALU LED IP20 alu SM au CM transparent 1900K FLEX PERF 24VDC - 880374SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 1900...1900 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 15.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592105171

Réf. Sonepar

00584210517

Réf. Fournisseur

880374SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm MICRO-ALU LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur transparent symétrique, FLEX PERF blanc 1900K, IRC90, 14,4W/m, 1274lm/m (88lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre MICRO-ALU LED IP20 aluminium, diffuseur transparent symétrique, FLEX PERF blanc 1900K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 1274lm/m (88lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volum