Europole - MICRO-ALU LED IP20 alu SM transparent 3000K 847lm/m 7,5W/m 12VDC - 880361SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 15.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592104969

Réf. Sonepar

00584210496

Réf. Fournisseur

880361SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure en cm MICRO-ALU LED IP20 (Maxi. 3,01m) aluminium, diffuseur transparent, blanc 3000K, IRC90, 7,5W/m 3000K 847lm/m (113lm/W), 12VDC. Classe III, IP20, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre MICRO-ALU LED IP20 aluminium, diffuseur transparent, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 847lm/m (113lm/W), 128LED/m, optique 120°, 12VDC. Bandeau utilisé : VOLTA 12 7,5W/m. Classe de protection III, IP20. Compatible volume salle de bain : non. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Durée de vie : 30000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).