Europole - MICRO-NK LED IP20 alu SM au CM transparent 2700K FLEX LIGHT 12VDC - 881367SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 22.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592106314

Réf. Sonepar

00584210631

Réf. Fournisseur

881367SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm MICRO-NK LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur transparent symétrique, FLEX LIGHT blanc 2700K, IRC90, 7,5W/m, 882lm/m (118lm/W), 12VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre MICRO-NK LED IP20 aluminium, diffuseur transparent symétrique, FLEX LIGHT blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 882lm/m (118lm/W), 128LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume