Europole - MINI BALI carré fixe inox brossé bleu 1W 60° IP65 - 46612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592006430
Réf. Sonepar
00584046612
Réf. Fournisseur
46612
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
1 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
longueur:
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
diamètre d'encastrement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE MINI BALI carré, fixe, inox brossé, bleu 1W, diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe de protection III, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 30x30mm. Diamètre d'encastrement : 20mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.