Europole - MINI BALI rond fixe inox brossé 3000K 1W 60° IP65 - 46600

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006386

Réf. Sonepar

00584046600

Réf. Fournisseur

46600

Marque

Europole

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

54 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre:

30 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

43 mm

diamètre d'encastrement:

20 mm

Encastré mur & plafond MINI BALI rond, fixe, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 1W, 54lm (54lm/W), diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe III, IP65, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE MINI BALI rond, fixe, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 1W, 54lm (54lm/W), diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe de protection III, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 30mm. Diamètre d'encastrement : 20mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.