Europole - MINI ZEPH - 24 carré inox 4000K 0,5W 120° - 464311

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 38 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021853

Réf. Sonepar

00584464311

Réf. Fournisseur

464311

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

38 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

0.5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

48 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

48 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol MINI ZEPH - 24 carré : 48x48mm, inox, blanc 4000K, IRC>80, 0,5W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE MINI ZEPH - 24 carré inox, blanc 4000K, IRC>80, 0,5W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK06, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 48x48mm. Diamètre d'encastrement : 38mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.