Europole - Module d'angle plat noir mat pour gamme MATYK - 2992


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119215
Réf. Sonepar
00584211921
Réf. Fournisseur
2992
Réf. Commerciale
Europole
couleur:
noir
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC : Module d'angle plat MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe : III
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC EUROPOLE : Module d'angle plat MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe de protection III. Utilisation : intérieur. Matériau : polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC EUROPOLE : Module d'angle plat MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe de protection III. Utilisation : intérieur. Matériau : polycarbonate
NoticePDF