Europole - Module mural d'angle oscillant 180° noir mat pour gamme MATYK - 2994


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119239
Réf. Sonepar
00584211923
Réf. Fournisseur
2994
Réf. Commerciale
Europole
couleur:
noir
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC : Module mural d'angle oscillant 180° MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe : III
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC EUROPOLE : Module mural d'angle oscillant 180° MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe de protection III. Utilisation : intérieur. Matériau : aluminium
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour mini rail magnétique 48VDC EUROPOLE : Module mural d'angle oscillant 180° MATYK CONNECT noir mat. Type de fixation : se clipse dans le mini rail magnétique 48VDC. Classe de protection III. Utilisation : intérieur. Matériau : aluminium
NoticePDF