Europole - NELIO WALL WASHER rectangle blanc mat 3000K 11,2W 568lm 100°x60° IP20 - 507000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119147
Réf. Sonepar
00584211914
Réf. Fournisseur
507000
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
142 mm
largeur d'encastrement:
34 mm
longueur d’encastrement:
138 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
51 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE NELIO WALL WASHER rectangle fixe, blanc mat (RAL9003), blanc 3000K, IRC>90, 11,2W, 568lm (51 lm/W), diffuseur asymétrique opale/optique asymétrique faible éblouissement 100°x60°, 230VAC/30VDC. Classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 40000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : 142x40mm. Alimentation déportée incluse.