Europole - Nez de marche STEP 1m noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89108N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592074149
Réf. Sonepar
00584008508
Réf. Fournisseur
89108N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil STEP noir mat 1m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Type de fixation : se visse sur le support
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m STEP, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec bandes
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m STEP, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec bandes