Europole - NOUTECH 1 - 24 noir 4000K 455lm 3x2W 30° - 36051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 455 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003071
Réf. Sonepar
00584036051
Réf. Fournisseur
36051
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
455 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
455...455 lm
largeur:
105 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
98 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
76 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE NOUTECH 1 - 24 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 3x2W, 455lm (75,83lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK07, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâl