Europole - NOUTECH 2 - 230 noir 4000K 990lm 6x2W 10° - 36101

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 990 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003149

Réf. Sonepar

00584036101

Réf. Fournisseur

36101

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

990 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

990...990 lm

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

184 mm

longueur:

145 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

83 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur NOUTECH 2 - 230 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 6x2W, 990lm (82,5lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE NOUTECH 2 - 230 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 6x2W, 990lm (82,5lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle