Europole - NOUTECH 3 - 230 noir 3000K 1505lm 6x3W 30° - 36172

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1505 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003224

Réf. Sonepar

00584036172

Réf. Fournisseur

36172

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

1505 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1505...1505 lm

largeur:

177 mm

hauteur/profondeur:

197 mm

longueur:

146 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

84 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur NOUTECH 3 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x3W, 1505lm (83,61lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE NOUTECH 3 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x3W, 1505lm (83,61lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâ