Europole - Pack BALI LED 1 rond fixe blanc bleu 6x1,2W 28° IP54 - 46122

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.2 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006256

Réf. Sonepar

00584046122

Réf. Fournisseur

46122

Marque

Europole

puissance du système:

1.2 W

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

25 mm

diamètre:

20 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

diamètre d'encastrement:

18 mm

Encastré mur & plafond Pack BALI LED 1 rond, fixe, blanc, bleu 6x1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 1 rond, fixe, blanc, bleu 6x1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé 1m + répartiteur 6 sorties, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 20mm. Diamètre d'encastrement : 18mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non. Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.