Europole - Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 11 3000K 11W/m 962lm/m 230VAC - 43610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux par mètre - 1080 lm
puissance de la lampe par mètre - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005365
Réf. Sonepar
00584043610
Réf. Fournisseur
43610
Marque
Europole
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux par mètre:
1080 lm
puissance de la lampe par mètre:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
500 mm
largeur:
340 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
276
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
22 mm
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 11, longueur 10m blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 962lm/m (87lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.







