Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Pack bandeau Led 20m LONG FLEX 7 RGB 7W/m 230VAC - 42749

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592004863

Réf. Sonepar

00584042749

Réf. Fournisseur

42749

Marque

Europole

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

7 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

350 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

150 mm

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 20m LONG FLEX 7, RGB 7W/m, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP65, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 7, longueur 20m RGB 7W/m, 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP65, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED, un contrôleur IP67 et une télécommande pour pilotage à distance.