Europole - Pack bandeau Led 3m DENEB IP20 3000K 3W/m 380lm/m 24VDC - 72000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592077768

Réf. Sonepar

00584207776

Réf. Fournisseur

72000

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

80

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 3m DENEB IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m 127lm/W, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE DENEB IP20 3m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m (127lm/W), 80LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.