Europole - Pack bandeau Led 3m DENEB IP20 4000K 3W/m 400lm/m 24VDC - 72001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592077775
Réf. Sonepar
00584207777
Réf. Fournisseur
72001
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE DENEB IP20 3m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 400lm/m (133lm/W), 80LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.








