Europole - Pack bandeau Led 3m RIGEL TRIAC IP20 3000K 9,6W 1590lm/m 24VDC - 73830

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592077898

Réf. Sonepar

00584207789

Réf. Fournisseur

73830

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 3m RIGEL TRIAC IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W, 1590lm/m 166lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL TRIAC IP20 3m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W, 1590lm/m (166lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable TRIAC.