Europole - Pack bandeau Led 3m RIGEL TRIAC IP20 4000K 9,6W 1701lm/m 24VDC - 73831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592077904
Réf. Sonepar
00584207790
Réf. Fournisseur
73831
Marque
Europole
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL TRIAC IP20 3m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 9,6W, 1701lm/m (177lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable TRIAC.








