Europole - Pack bandeau Led 5m ALTAÏR IP20 3000K 7,5W/m 1048lm/m 12VDC - 72810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 5000 mm 
- indice de protection (IP) - IP20 
- puissance de la lampe par mètre - 7.5 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592077836
Réf. Sonepar
00584207783
Réf. Fournisseur
72810
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE ALTAÏR IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 7,5W/m, 1048lm/m (140lm/W), 80LED/m, optique 120°, 12VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.








