Europole - Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20 4000K 6W/m 800lm/m 24VDC - 74501

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3666592077980

Réf. Sonepar

00584207798

Réf. Fournisseur

74501

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m ANTARES IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 800lm/m 133lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE ANTARES IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 800lm/m (133lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.