Europole - Pack bandeau Led 5m ANTARES TRIAC IP20 4000K 6W 800lm/m 24VDC - 74511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592078000
Réf. Sonepar
00584207800
Réf. Fournisseur
74511
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
puissance du système:
6 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE ANTARES TRIAC IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 6W, 800lm/m (133lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x