Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 11 4000K 11W/m 1088lm/m 230VAC - 43601

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux par mètre - 1200 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592005358

Réf. Sonepar

00584043601

Réf. Fournisseur

43601

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux par mètre:

1200 lm

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

500 mm

largeur:

260 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

276

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

22 mm

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 11, blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 1088lm/m 99lm/W, 276LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 500mm. IP44, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Non-dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 11, longueur 5m blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 1088lm/m (99lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redres