Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX PRO 3000K 12W/m 1100lm/m 230VAC - 43700

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592005389

Réf. Sonepar

00584043700

Réf. Fournisseur

43700

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

200 mm

largeur:

340 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

AC

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

22 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m LONG FLEX PRO, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1100lm/m 92lm/W, 70LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 200mm. IP44, HO5RN-F. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX PRO 5m blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1100lm/m (92lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.