Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX PRO 4000K 12W/m 1200lm/m 230VAC - 43701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP44
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005396
Réf. Sonepar
00584043701
Réf. Fournisseur
43701
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP44
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
200 mm
largeur:
340 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
type de tension:
AC
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
22 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX PRO 5m blanc 4000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1200lm/m (100lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.






