Europole - Pack bandeau Led 5m ORION SWITCH IP20 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K 8,5W/m 24VDC - 73927

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 8.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592115484

Réf. Sonepar

00584211548

Réf. Fournisseur

73927

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

8.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m ORION SWITCH IP20, blanc 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K, IRC90, SDCM3, 8,5W/m, 995/1023/1036/1036/1060lm/m 125lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé en entrée de 0,25m 20AWG 3x0,5mm. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE ORION SWITCH IP20 5m blanc 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K, IRC90, SDCM3, 8,5W/m, 995/1023/1036/1036/1060lm/m (125lm/W), 140LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé en entrée de 0,25m, 20AWG 3x0,5mm, durée de vie : 35000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, un commutateur switch, une rallonge de 1,5m et une alimentation non dimmable.