Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Pack bandeau Led 5m RIGEL EASILED IP20 RGBW 12W/m 30/195/36/569lm/m 24VDC - 73918

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592077959

Réf. Sonepar

00584207795

Réf. Fournisseur

73918

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m RIGEL EASILED IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/569lm/m 67lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL EASILED IP20 5m RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/569lm/m (67lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).