Europole - Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 3000K 9,6W/m 1590lm/m 24VDC - 72850

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3666592077850

Réf. Sonepar

00584207785

Réf. Fournisseur

72850

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1590lm/m 166lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1590lm/m (166lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.