Europole - Pack bandeau Led 5m RIGEL IP20 4000K 9,6W/m 1701lm/m 24VDC - 72851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3666592077867
Réf. Sonepar
00584207786
Réf. Fournisseur
72851
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 9,6W/m, 1701lm/m (177lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5