Europole - Pack bandeau Led 5m SIRIUS EASILED IP20 RGBW 19,5W/m 163/403/58/358lm/m 24VDC - 72918

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077874

Réf. Sonepar

00584207787

Réf. Fournisseur

72918

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m SIRIUS EASILED IP20, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m 81lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS EASILED IP20 5m RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 163/403/58/358lm/m (81lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).