Europole - Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC - 43938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1012 lm
puissance de la lampe par mètre - 20 W
température de couleur - 2400...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592005563
Réf. Sonepar
00584043938
Réf. Fournisseur
43938
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1012 lm
puissance de la lampe par mètre:
20 W
température de couleur:
2400...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
multicolore
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
2.5 mm
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS IP20 - BLUETOOTH MESH 5m RGB+TW 2400K-6500K, IRC80, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection II. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 22AWG 6x0,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Jusqu'à 240 contrôleurs synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier contrôleur. 10m max. entre chaque contrôleur. 10m max. entre le smartphone et le contrôleur. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur BLUETOOTH MESH et une télécommande.