Europole - Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - WiZ Pro RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC - 73948

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 20 W

  • température de couleur - 2400...6500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592077966

Réf. Sonepar

00584207796

Réf. Fournisseur

73948

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

20 W

température de couleur:

2400...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

multicolore

longueur des sections individuelles:

100 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - WiZ Pro, RGB+TW 2400K-6500K, IRC80, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m 54lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 22AWG 6x0,3mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE SIRIUS IP20 - WiZ Pro 5m RGB+TW 2400K-6500K, IRC80, SDCM5, 20W/m, 111/254/51/309/356lm/m (54lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection II. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 22AWG 6x0,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ. Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Protocole utilisé : WiZ Pro. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ. Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation et un contrôleur WiZ.