Europole - PACK MINI ZEPH rond inox brossé 3000K 4x110 lm 4x3W 30° - 46710

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 41 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006447

Réf. Sonepar

00584046710

Réf. Fournisseur

46710

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

41 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

48 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol PACK MINI ZEPH rond : 48mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 4x3W, 4x110 lm (4x37lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 24VDC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE PACK MINI ZEPH rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 4x3W, 4x110 lm (4x37lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 30° (éclairage), 24VDC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 5m, 2m et 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 41mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Installation en encastré de sol ou terrasse ventilée. Le pack comprend 4 MINI ZEPH. Livré avec alimentation étanche 24V déportée.