Europole - PACK MINI ZEPH rond inox brossé 4000K 4x120lm 4x3W 30° - 46711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- source lumineuse fournie - Oui 
- indice de protection (IP) - IP67 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK08 
- diamètre d'encastrement - 41 mm 
- hauteur/profondeur d'encastrement - 45 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3666592006454
Réf. Sonepar
00584046711
Réf. Fournisseur
46711
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
41 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
flux lumineux utile:
120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
3 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
45 mm
diamètre externe:
48 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE PACK MINI ZEPH rond inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 4x3W, 4x120lm (4x40lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 30° (éclairage), 24VDC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 5m, 2m et 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 41mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Installation en encastré de sol ou terrasse ventilée. Le pack comprend 4 MINI ZEPH. Livré avec alimentation étanche 24V déportée.








