Europole - PALLAS 500 - 230 aluminium 3000K 1835lm 6x4W 30° - 39342

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1835 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003965

Réf. Sonepar

00584039342

Réf. Fournisseur

39342

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

1835 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

aluminium

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1835...1835 lm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

97.2 mm

longueur:

500 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

76 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur PALLAS 500 - 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x4W, 1835lm (76,46lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe I, IP66, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE PALLAS 500 - 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x4W, 1835lm (76,46lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP66, IK05, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.