Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 4.1 - 1410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 184 mm
longueur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592000186
Réf. Sonepar
00584010187
Réf. Fournisseur
1410
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
184 mm
longueur:
58 mm
hauteur:
80 mm
Accessoire pour encastré ZEPH 4.1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 4.1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 4.1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.




