Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement DEEP LIGHT 250 - 1530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEEP LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592000247
Réf. Sonepar
00584010193
Réf. Fournisseur
1530
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE DEEP LIGHT 250 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.