Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 3 - TITAN 3 - 1310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592000179
Réf. Sonepar
00584010186
Réf. Fournisseur
1310
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 3 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.