Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 5.1 - 1430

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 527 mm

  • longueur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000209

Réf. Sonepar

00584010189

Réf. Fournisseur

1430

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

527 mm

longueur:

68 mm

hauteur:

80 mm

Accessoire pour encastré ZEPH 5.1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 5.1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.