Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 5.2 - 1440

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 1007 mm

  • longueur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000216

Réf. Sonepar

00584010190

Réf. Fournisseur

1440

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

1007 mm

longueur:

68 mm

hauteur:

80 mm

Accessoire pour encastré ZEPH 5.2 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 5.2 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.