Europole - Piquet noir en plastique pour projecteur JIM - 3880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 180 mm
diamètre - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121348
Réf. Sonepar
00584212134
Réf. Fournisseur
3880
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
180 mm
diamètre:
38 mm
Accessoire pour projecteur JIM : Piquet noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE JIM : Piquet, noir. Matériau : plastique. Type de fixation : se visse sur le produit. Vendu à l'unité. Compatible avec projecteurs JIM. Utilisation : extérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE JIM : Piquet, noir. Matériau : plastique. Type de fixation : se visse sur le produit. Vendu à l'unité. Compatible avec projecteurs JIM. Utilisation : extérieur




